ヤナセ(柳瀬)
FG フラップホイール
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
穴径(mm)
15.88/19.05
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
幅(mm)
金具
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315227
UFFA20025 200X25#240
#240
200
25
A
200×25
¥
13,060
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45315236
UFFA20025 200X25#60
#60
200
25
A
200×25
¥
11,870
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45315245
UFFA20025 200X25#100
#100
200
25
A
200×25
¥
12,490
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45315254
UFFA20025 200X25#600
#600
200
25
A
200×25
¥
13,060
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45315263
UFFA20025 200X25#150
#150
200
25
A
200×25
¥
12,490
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45315279
UFFA20025 200X25#80
#80
200
25
A
200×25
¥
11,870
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45315288
UFFA20025 200X25#180
#180
200
25
A
200×25
¥
12,490
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45315297
UFFA20025 200X25#120
#120
200
25
A
200×25
¥
12,490
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45315306
UFFA20025 200X25#320
#320
200
25
A
200×25
¥
13,060
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45315315
UFFA20025 200X25#40
#40
200
25
A
200×25
¥
11,870
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45315324
UFFA20025 200X25#400
#400
200
25
A
200×25
¥
13,060
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45320687
UFFA20015 200X15#180
#180
200
15
A
200×15
¥
11,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45320696
UFFA20015 200X15#240
#240
200
15
A
200×15
¥
11,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45320705
UFFA20015 200X15#60
#60
200
15
A
200×15
¥
10,550
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45320714
UFFA20015 200X15#600
#600
200
15
A
200×15
¥
11,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45320723
UFFA20015 200X15#100
#100
200
15
A
200×15
¥
11,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45320739
UFFA20015 200X15#80
#80
200
15
A
200×15
¥
10,550
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45320748
UFFA20015 200X15#40
#40
200
15
A
200×15
¥
10,550
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45320757
UFFA20015 200X15#150
#150
200
15
A
200×15
¥
11,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45320766
UFFA20015 200X15#320
#320
200
15
A
200×15
¥
11,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45320775
UFFA20015 200X15#120
#120
200
15
A
200×15
¥
11,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45320784
UFFA20015 200X15#400
#400
200
15
A
200×15
¥
11,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45321956
UFFB20025 200X25#40
#40
200
25
B
200×25
¥
11,870
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45321965
UFFB20025 200X25#80
#80
200
25
B
200×25
¥
11,870
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45321974
UFFB20025 200X25#320
#320
200
25
B
200×25
¥
13,060
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45321983
UFFB20025 200X25#180
#180
200
25
B
200×25
¥
12,490
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45321999
UFFB20025 200X25#60
#60
200
25
B
200×25
¥
11,870
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322008
UFFB20025 200X25#100
#100
200
25
B
200×25
¥
12,490
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322017
UFFB20025 200X25#150
#150
200
25
B
200×25
¥
12,490
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322026
UFFB20025 200X25#120
#120
200
25
B
200×25
¥
12,490
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322035
UFFB20025 200X25#400
#400
200
25
B
200×25
¥
13,060
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322044
UFFB20025 200X25#240
#240
200
25
B
200×25
¥
13,060
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322053
UFFB20025 200X25#600
#600
200
25
B
200×25
¥
13,060
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322078
UFFB20015 200X15#80
#80
200
15
B
200×15
¥
10,550
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322087
UFFB20015 200X15#150
#150
200
15
B
200×15
¥
11,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322096
UFFB20015 200X15#100
#100
200
15
B
200×15
¥
11,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322105
UFFB20015 200X15#320
#320
200
15
B
200×15
¥
11,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322114
UFFB20015 200X15#600
#600
200
15
B
200×15
¥
11,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322123
UFFB20015 200X15#400
#400
200
15
B
200×15
¥
11,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322139
UFFB20015 200X15#60
#60
200
15
B
200×15
¥
10,550
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322148
UFFB20015 200X15#40
#40
200
15
B
200×15
¥
10,550
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322157
UFFB20015 200X15#180
#180
200
15
B
200×15
¥
11,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322166
UFFB20015 200X15#240
#240
200
15
B
200×15
¥
11,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45322175
UFFB20015 200X15#120
#120
200
15
B
200×15
¥
11,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください