曜日別特売

GEM ダイヤモンドバー

GEM ダイヤモンドバー - ムラキ

良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。
GDシリーズ
ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。
高性能・高品質です。
適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、
焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。

材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m内容量1個
注意
※使用上の注意
軸付砥石に割れ、欠け、キズやその他の異常等の無いことを確認の上ご使用下さい。
取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けないで下さい。
作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。
※使用回転数と最大安全使用回転数
各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。
(この最大回転数は、オーバーハング13mmの時の設定です。)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥石長(mm)
砥石径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45281916GD0812170-1.2105000
2,630
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
45282117GD0518140101.8105000
2,520
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45282589GD0230120103105000
2,520
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45282598GD035012010588000
2,520
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45283368GD0810200-1105000
2,520
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
45285434GD011514041.5105000
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
45286143GD111617071.6105000
2,630
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
45287114GD022014072105000
2,520
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45288365GD010823030.8105000
2,400
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
45288609GD010532520.5105000
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45289187GD012010042105000
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
45289196GD01501005588000
2,520
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45290693GD1118170101.8105000
2,630
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
45291244GD0818170-1.8105000
2,630
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
45291707GD013010053105000
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
45291716GD111217071.2105000
2,630
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
45292154GD0850120-588000
2,520
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45292538GD012510052.5105000
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
45293746GD0114170101.4105000
2,630
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
45293974GD0526140102.6105000
2,520
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
45294218GD075012010588000
2,520
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
45295198GD011617041.6105000
2,630
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
45295207GD041217081.2105000
2,630
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
45295943GD1318170101.8105000
2,630
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
45298129GD0725170102.5105000
2,630
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
45298619GD011014031105000
2,400
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
45299364GD126017011.5672000
2,980
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
45299888GD14471700.54.788000
2,630
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
45300116GD025012010588000
2,520
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
45300125GD0830120-3105000
2,520
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
45300405GD0825170-2.5105000
2,630
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
45301245GD1245170104.588000
2,850
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
45302539GD0718170101.8105000
2,630
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする