カトウ工機
HA型タッパー 大隈
シンプル構造・簡単操作
タッピングボール盤用
直立、ラジアルボール盤用
細身・短身なので狭い作業空間に最適
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
寸法C1(mm)
能力範囲
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45278985
5HA50100
5HA50100
263.5
133.5
116
M50~M75
6.8
¥
242,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279579
5HA3050
5HA3050
214.5
114.5
92
M27~M56
4.14
¥
86,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280105
5HA2035
5HA2035
176.5
91.5
72
M18~M38
2.68
¥
63,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください