MA型タッパー

MA型タッパー - カトウ工機
適合GM4×4 GM5×4型式4MA1022寸法L1(mm)69番号【共通】No4本体質量(kg)1.45寸法L4(mm)81寸法C1(mm)50能力範囲M8~M27寸法C6(mm)40寸法L0(mm)134内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452776894MA1022
26,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする