曜日別特売

MRA超硬バー

MRA超硬バー - ムラキMRA超硬バー - ムラキMRA超硬バー - ムラキMRA超硬バー - ムラキMRA超硬バー - ムラキMRA超硬バー - ムラキMRA超硬バー - ムラキMRA超硬バー - ムラキ
内容量1個
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45281426CB3C 106 150L--超硬-
10,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45281645CB5C 205C--超硬-
8,250
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45282083CB3C 103S 80L9.5-シャンク:スチール19
6,840
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45282284CB4C 205C--超硬-
7,680
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45282485CB3C 206C--超硬-
7,680
5,798
6,378(税込)
当日出荷
45282756CB6A 009 50L--超硬-
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45282765CB6A 009S 50L--超硬-
3,220
3,198
3,518(税込)
当日出荷
45283079CB5C 101S 150L--超硬-
6,070
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45283289CB49C 103ST--超硬-
4,780
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
45283298CB8C 204C--超硬-
3,810
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
45283307CB4C 105S 150L--超硬-
10,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45283526CB46C 105ST--超硬-
8,640
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45283535CB1C 102S 150L--超硬-
4,780
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
45283639CB3C 103S 120L9.5-シャンク:スチール19
7,230
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45283867CB8C 205C--超硬-
4,130
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
45284025CB5A 019 50L--超硬-
3,220
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
45284034CB1C 204C--超硬-
4,060
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
45284244CB2A 003S 50L--超硬-
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45284296CB1C 106S 150L9.5-シャンク:スチール19
6,320
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45284409CB3C 106S 150L--超硬-
10,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45284777CB2C 205C--超硬-
5,100
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
45284978CB1A 002S 76L--超硬-
3,420
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
45284987CB4A 024S 76L--超硬-
3,420
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
45284996CB5C 105S 150L--超硬-
11,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45285197CB8C 103S 150L--超硬-
5,160
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45285583CB5A 019S 50L--超硬-
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45285854CB5C 105 150L--超硬-
11,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45285863CB2D 003S--超硬-
4,130
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
45286299CB46C 104ST--超硬-
6,610
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45286308CB49C 102ST--超硬-
3,360
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
45286317CB5A 019 76L--超硬-
3,420
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45286588CB51A 010S 76L--超硬-
3,420
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45286624CB3C 103S 150L9.5-シャンク:スチール19
7,230
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45286755CB5C 104 150L--超硬-
8,510
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
45286913CB2C 106S 150L--超硬-
11,220
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
45287324CB7C 103S 80L9.5-シャンク:スチール27
8,120
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
45287534CB1A 001S 50L--超硬-
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45287543CB51C 101S 150L--超硬-
7,610
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45287726CB46C 102T--超硬-
3,360
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
45287875CB1C 102 150L--超硬-
4,780
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
45287884CB1D 002S--超硬-
4,130
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
45288058CB46C 101TW--超硬-
4,970
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45288295CB2A 003S 76L--超硬-
3,420
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
45288514CB5A 019S 76L--超硬-
3,420
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45288523CB6C 203C--超硬-
7,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45288539CB2C 106 150L--超硬-
11,220
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
45288715CB1D 001S--超硬-
4,130
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
45288916CB51A 010 50L--超硬-
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45288925CB1A 001S 76L--超硬-
3,420
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45288934CB52D 011S--超硬-
4,130
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする