曜日別特売

OSBORN コルフィルEブラシ

OSBORN コルフィルEブラシ - ムラキ

ナイロンフィラメントに砥粒をうめこんだブラシ

用途バリ取り、表面仕上げ、油圧部分のマイクロデバリング粒度#120外径D(Φmm)250寸法(inch)内径B:2先端幅(mm)A:18長さT(mm)トリム:35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4528435715057
28,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする