ムラキ
OSBORNステン軸付ブラシリングロック
外径D(Φmm)
76
最大安全回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
寸法(inch)
内径B:13
先端幅(mm)
A:110
長さT(mm)
トリム:25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45292976
11095
0.2
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45293177
11094
0.13
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください