カトウ工機
RA型タッパー
ラジアルフロートタッパー
ラジアルボール盤・タッピングボール盤用
半径1mmの自動調芯により下穴との芯ズレを吸収
寸法F(mm)
半径1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
寸法C1(mm)
能力範囲
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45278696
4RA1022
4RA1022
160
100
68
M8~M27
1.52
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45278888
3RA1022
3RA1022
160
95
68
M8~M22
1.2
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279107
2RA412
2RA412
120
76.5
51
M3~M12
0.75
¥
40,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280184
3RA412
3RA412
120
76.5
51
M3~M16
0.9
¥
40,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45281164
6RA412
6RA412
155
111.5
51
M3~M8
1.1
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください