SA型タッパー 大隈

SA型タッパー 大隈 - カトウ工機

「カトウタッパー」のベストセラー
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ
機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー
試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適
使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能
伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
寸法C1(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F4(mm)
能力範囲
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452782065SA50100-35SA501003395.5265.513225206M50~M7515.7
224,300
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
452789245SA2035-35SA203532181338410713M18~M384.27
92,900
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
452790735SA3050-35SA3050327817810415814M27~M567.26
139,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする