一砕合砕

一砕合砕 - ヤナセ(柳瀬)

A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。
作業効率が上がり、仕事も楽々!
砥石と比べて安全に作業ができます!
砥石と比べて仕上がりも美しい!

用途
マルチディスク登場!これ一つで多種材を削れます。
A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。
作業効率が上がり、仕事も楽々!
砥石と比べて安全に作業ができます!
砥石と比べて仕上がりも美しい!
材質適合:鉄、コンクリート、石材・ガラス、木工(最適)寸法(mm)100最高回転速度(min-1)13000内容量1箱(5個)
注意
※砥材:A(アルミナ砥材)、C(シリコンカーバイト)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45319025IG1004#60100A&C
3,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
45320836IG1002#36100A&C
3,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】一砕合砕※イッサイガッサイ あれもこれも研磨できちゃいます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする