ヤナセ(柳瀬)
オープンサイザルバフ(オレンジ処理)
外径(Φmm)
360
穴径(Φmm)
25.4
色
オレンジ
金具径(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
2500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45321089
OSB355-J
¥
13,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください