ムラキ
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1)
材質(シャンク)
スチール
全長(mm)
45
先端形状
1
内容量
1セット(10本)
注意
※使用上の注意
軸付砥石に割れ、欠け、キズやその他の異常等の無いことを確認の上ご使用下さい。
取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けないで下さい。
作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。
※使用回転数と最大安全使用回転数
各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。
(この回転数はオーバーハング13mmの時の設定です。)
全16種類を絞り込む
砥石長(mm)
7
8
10
粒度
100
120
140
150
砥石径(Φmm)
選択してください
1
1.1
1.4
1.5
1.9
2
2.4
2.5
2.7
3
3.2
3.5
3.9
4
4.9
5
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
砥石長(mm)
粒度
砥石径(Φmm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45281898
DB1A50
10
120
5
60000
3.0m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45282108
DB1A30
10
120
3
80000
3.0m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
45287349
DB1A15
8
150
1.5
80000
3.0m/m
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
45288986
DB1F19
7
120
1.9
80000
2.34m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45289433
DB1F39
10
100
3.9
60000
2.34m/m
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
45290885
DB1A40
10
120
4
60000
3.0m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45291235
DB1F24
7
120
2.4
80000
2.34m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45296467
DB1F14
7
140
1.4
80000
2.34m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45297027
DB1A25
8
120
2.5
80000
3.0m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45297894
DB1A20
8
120
2
80000
3.0m/m
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45298104
DB1A35
10
120
3.5
68000
3.0m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45298594
DB1F11
7
140
1.1
80000
2.34m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45298603
DB1F27
7
120
2.7
80000
2.34m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45299188
DB1F32
7
120
3.2
60000
2.34m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45300563
DB1A10
8
150
1
80000
3.0m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
45302514
DB1F49
10
100
4.9
60000
2.34m/m
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください