ムラキ
ダイワラビン 研磨砥石
結合剤
特殊ゴム
内容量
1箱(10個)
注意
※使用上の注意
ダイワラビンに割れ、欠け、キズの異常等の無いことを確認の上使用して下さい。
取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けないで下さい。
作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。
※使用回転数と最大安全使用回転数
各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。
(この最大回転数は、オーバーハング13mmの時の設定です。)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径
砥石径(Φmm)
砥石長(mm)
粒度
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
材質(シャンク)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45281776
GRA8-8
3.0m/m
8
20
80
30000
スチール
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45282223
GRA22-25
6.0m/m
25
25
220
20000
スチール
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45282975
GRA22-20
6.0m/m
20
20
220
20000
スチール
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45285818
GRA12-20
6.0m/m
20
25
120
20000
スチール
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45286213
GRA8-4
3.0m/m
4
13
80
30000
スチール
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45286859
GRA12-25
6.0m/m
25
25
120
20000
スチール
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45286868
GRA12-8H
3.0m/m
8
17
120
60000
ステンレススチール
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
45287428
GRA22-6
3.0m/m
6
17
220
30000
スチール
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45287988
GRA22-10
3.0m/m
10
20
220
30000
スチール
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45288453
GRA12-4
3.0m/m
4
13
120
30000
スチール
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45288679
GRA8-6
3.0m/m
6
17
80
30000
スチール
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45290989
GRA12-4H
3.0m/m
4
13
120
60000
ステンレススチール
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
45291795
GRA12-6
3.0m/m
6
17
120
30000
スチール
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
45293466
GRA22-4
3.0m/m
4
13
220
30000
スチール
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45293475
GRA12-6H
3.0m/m
6
16
120
60000
ステンレススチール
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
45293843
GRA22-8
3.0m/m
8
20
220
30000
スチール
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45294543
GRA12-10H
3.0m/m
10
17
120
60000
ステンレススチール
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
45294893
GRA12-8
3.0m/m
8
20
120
30000
スチール
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45294909
GRA8-15
6.0m/m
15
20
80
20000
スチール
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45296083
GRA22-6H
3.0m/m
6
16
220
60000
ステンレススチール
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
45297334
GRA22-10H
3.0m/m
10
17
220
60000
ステンレススチール
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
45297508
GRA22-8H
3.0m/m
8
17
220
60000
ステンレススチール
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
45297745
GRA22-15
6.0m/m
15
15
220
20000
スチール
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45299258
GRA12-10
3.0m/m
10
20
120
30000
スチール
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45299504
GRA8-20
6.0m/m
20
25
80
20000
スチール
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45301114
GRA22-4H
3.0m/m
4
13
220
60000
ステンレススチール
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
45302015
GRA8-10
3.0m/m
10
20
80
30000
スチール
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45302383
GRA8-25
6.0m/m
25
25
80
20000
スチール
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
45302408
GRA12-15
6.0m/m
15
20
120
20000
スチール
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください