テーパーエンドミル

テーパーエンドミル - NS(日進工具)
ねじれ角(°)30内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
先端径D(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45302776NTE-4 5X1°554枚刃5620超微粒子超硬合金
13,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45302925NTE-4 6X30554枚刃6620超微粒子超硬合金
17,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303634NTE-4 4X2°30504枚刃4615超微粒子超硬合金
11,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303756NTE-4 5X2°30554枚刃5620超微粒子超硬合金
16,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303993NTE-4 6X2°30554枚刃6620超微粒子超硬合金
17,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306154NTE-4 4X1°30504枚刃4615超微粒子超硬合金
11,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306538NTE-4 4X30504枚刃4615超微粒子超硬合金
11,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306854NTE-4 5X30554枚刃5620超微粒子超硬合金
13,600
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307439NTE-4 3X1°30504枚刃3610超微粒子超硬合金
11,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308358NTE-4 3X30504枚刃3610超微粒子超硬合金
11,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309006NTE-4 6X1°30554枚刃6620超微粒子超硬合金
17,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309444NTE-4 3X2°30504枚刃3610超微粒子超硬合金
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
45309575NTE-4 5X5°604枚刃5820超微粒子超硬合金
24,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309688NTE-4 5X1°30554枚刃5620超微粒子超硬合金
16,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309977NTE-4 4X3°504枚刃4615超微粒子超硬合金
11,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45310309NTE-4 6X3°604枚刃6820超微粒子超硬合金
17,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311009NTE-4 4X1°504枚刃4615超微粒子超硬合金
11,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311867NTE-4 5X2°554枚刃5620超微粒子超硬合金
16,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45314816NTE-4 3X1°504枚刃3610超微粒子超硬合金
11,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45302679NTE-2 1X1゜452枚刃144超微粒子超硬合金
9,600
取扱い終了
返品不可
45302785NTE-4 10X1゜854枚刃101035超微粒子超硬合金
34,800
取扱い終了
返品不可
45302916NTE-2 0.5X1゜30352枚刃0.532超微粒子超硬合金
12,000
取扱い終了
返品不可
45302986NTE-2 2.5X2゜452枚刃2.548超微粒子超硬合金
9,700
取扱い終了
返品不可
45303433NTE-2 2X2゜452枚刃246超微粒子超硬合金
9,600
取扱い終了
返品不可
45303564NTE-2 0.5X1゜352枚刃0.532超微粒子超硬合金
12,000
取扱い終了
返品不可
45303573NTE-4 10X5゜904枚刃101635超微粒子超硬合金
63,800
取扱い終了
返品不可
45303887NTE-2 0.8X2゜352枚刃0.833超微粒子超硬合金
11,000
取扱い終了
返品不可
45303896NTE-2 0.9X1゜352枚刃0.933超微粒子超硬合金
11,200
取扱い終了
返品不可
45303905NTE-4 10X2゜30904枚刃101235超微粒子超硬合金
48,300
取扱い終了
返品不可
45304009NTE-4 10X2゜904枚刃101235超微粒子超硬合金
45,300
取扱い終了
返品不可
45304194NTE-2 1.5X1゜452枚刃1.545超微粒子超硬合金
9,800
取扱い終了
返品不可
45304289NTE-2 0.5X2゜352枚刃0.532超微粒子超硬合金
12,000
取扱い終了
返品不可
45304429NTE-2 0.7X3゜352枚刃0.732超微粒子超硬合金
12,300
取扱い終了
返品不可
45304544NTE-2 0.5X2゜30352枚刃0.532超微粒子超硬合金
12,000
取扱い終了
返品不可
45304675NTE-2 0.7X1゜352枚刃0.732超微粒子超硬合金
12,300
取扱い終了
返品不可
45304684NTE-2 2.5X3゜452枚刃2.548超微粒子超硬合金
9,700
取扱い終了
返品不可
45305077NTE-2 0.6X1゜352枚刃0.632超微粒子超硬合金
12,300
取扱い終了
返品不可
45305725NTE-2 1X1゜30452枚刃144超微粒子超硬合金
9,600
取扱い終了
返品不可
45305734NTE-2 1X2゜452枚刃144超微粒子超硬合金
9,600
取扱い終了
返品不可
45305865NTE-2 1X3゜452枚刃144超微粒子超硬合金
9,600
取扱い終了
返品不可
45305996NTE-2 0.7X2゜30352枚刃0.732超微粒子超硬合金
12,300
取扱い終了
返品不可
45306136NTE-2 1.5X3゜452枚刃1.545超微粒子超硬合金
9,800
取扱い終了
返品不可
45306145NTE-2 2.5X1゜452枚刃2.548超微粒子超硬合金
9,700
取扱い終了
返品不可
45306303NTE-2 0.8X3゜352枚刃0.833超微粒子超硬合金
11,000
取扱い終了
返品不可
45306434NTE-2 2X1゜30452枚刃246超微粒子超硬合金
9,600
取扱い終了
返品不可
45306443NTE-2 2.5X5゜452枚刃2.548超微粒子超硬合金
10,600
取扱い終了
返品不可
45306529NTE-2 1X30452枚刃144超微粒子超硬合金
9,600
取扱い終了
返品不可
45306644NTE-2 0.9X30352枚刃0.933超微粒子超硬合金
11,200
取扱い終了
返品不可
45306653NTE-2 1.5X1゜30452枚刃1.545超微粒子超硬合金
9,800
取扱い終了
返品不可
45306669NTE-4 8X5゜904枚刃81225超微粒子超硬合金
48,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする