ヤナセ(柳瀬)
ホイールブラシ・ステンレス
タイプ
SUSΦ0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315446
BPSF12
38
10
13
9
¥
2,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45316575
BSF204
150
12.7
25
37.5
¥
7,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45318088
BSF206
150
19.05
25
37.5
¥
7,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45318158
BSF313
300
25.4
32
75.5
¥
22,540
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45318167
BPSF11
32
10
13
6
¥
2,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45320084
BPSF13
50
10
13
12.5
¥
2,170
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45320669
BSF205
150
15.88
25
37.5
¥
7,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45321326
BSF207
150
25.4
25
37.5
¥
7,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください