曜日別特売

ホイールブラシ・ユニロングリット

ホイールブラシ・ユニロングリット - ヤナセ(柳瀬)
内容量1個
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45315489YB42418015012.72537.5
12,080
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
45315954YBP4546050101312.5
3,410
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45316548YBP4518050101312.5
3,410
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45319549YB40446015012.72537.5
12,080
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
45320328YBP431803210136
3,290
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45322428YBP434-3210136
3,290
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45315333YBP44 38X10X13X20X91803810139
2,330
取扱い終了
返品不可
45320486YBP444 38X10X13X20X9603810139
2,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする