ヤナセ(柳瀬)
ホイールブラシ・真鍮
タイプ
真鍮Φ0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45318124
BPMC34
38
10
13
9
¥
2,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45320644
BPMC35
50
10
13
12.5
¥
2,170
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45321046
BMF304
150
12.7
25
37.5
¥
7,440
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45321055
BPMC33
32
10
13
6
¥
2,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください