ヤナセ(柳瀬)
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
タイプ
無砥粒ユニロンΦ0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316925
YB503
150
12.7
25
37.5
¥
10,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45317844
YBP48
32
10
13
6
¥
2,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45322665
YBP50
50
10
12
12.5
¥
2,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください