曜日別特売

マルチスプレーホルダ

マルチスプレーホルダ - カトウ工機

液剤の自動供給を実現するマシニングセンター用スプレー缶ホルダ
タッピングスプレーなどをマシニングセンターにて自動供給
プログラムにより吐出量を調整可能
タッピングの無人化、自動化をサポート
噴射方式により3タイプあり
タッピングスプレー缶は2タイプあり(別売) ※型式記号の末尾は,「T-表面接触タイプ」「R-自動(ワンショット)タイプ」「I-自動(連続)タイプ」を表します。 ※先端のノズルは「標準型」と「広角型」の2種類が標準付属しています。

仕様【タッピングスプレー缶】S-C180-V(縦型M/C用) S-C180-H(横型M/C用)寸法C1(mm)75内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法L0(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45278163BT40-JSM180-TBT40JSM180T230
60,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279046BT50-JSM180-TBT50JSM180T210
75,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45278863BT40-JSM180-IBT40JSM180I230
90,000
取扱い終了
返品不可
45279055BT40-JSM180-RBT40JSM180R230
82,500
取扱い終了
返品不可
45279554BT50-JSM180-IBT50JSM180I240
105,000
取扱い終了
返品不可
45280954BT50-JSM180-RBT50JSM180R240
94,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【JSM型(接触)】タッピングスプレー自動供給ホルダ (JSM (contact))
【JSM型(非接触)】タッピングスプレー自動供給ホルダ (JSM (non-contact))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする