NS(日進工具)
ラジアスエンドミル
ストレートとコーナーR加工が同時に出来ます。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚刃
ねじれ角(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
コーナー半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45304456
NSR-2 1.5XR0.5
1.5
4
4.5
45
R0.5
¥
10,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45305506
NSR-2 5XR0.2
5
6
15
55
R0.2
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45305515
NSR-2 5XR0.5
5
6
15
55
R0.5
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306897
NSR-2 6XR1.5
6
6
18
60
R1.5
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307369
NSR-2 3XR1
3
6
10
45
R1
¥
11,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308148
NSR-2 3XR0.5
3
6
10
45
R0.5
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311718
NSR-2 2.5XR0.2
2.5
4
8
45
R0.2
¥
8,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45314728
NSR-2 2.5XR0.5
2.5
4
8
45
R0.5
¥
9,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45302846
NSR-2 8XR2
8
8
24
70
R2
¥
16,600
取扱い終了
返品不可
45303108
NSR-2 12XR3
12
12
36
85
R3
¥
29,400
取扱い終了
返品不可
45303458
NSR-2 10XR2
10
10
30
80
R2
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
45303668
NSR-2 16XR2
16
16
50
110
R2
¥
66,200
取扱い終了
返品不可
45304106
NSR-2 8XR1
8
8
24
70
R1
¥
15,100
取扱い終了
返品不可
45304736
NSR-2 12XR2
12
12
36
85
R2
¥
28,700
取扱い終了
返品不可
45305007
NSR-2 20XR2.5
20
20
60
135
R2.5
¥
101,900
取扱い終了
返品不可
45305217
NSR-2 8XR1.5
8
8
24
70
R1.5
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
45305524
NSR-2 10XR0.5
10
10
30
80
R0.5
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
45306023
NSR-2 16XR3
16
16
50
110
R3
¥
67,500
取扱い終了
返品不可
45306206
NSR-2 8XR0.5
8
8
24
70
R0.5
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
45306328
NSR-2 12XR2.5
12
12
36
85
R2.5
¥
29,400
取扱い終了
返品不可
45306556
NSR-2 12XR1
12
12
36
85
R1
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
45307204
NSR-2 12XR1.5
12
12
36
85
R1.5
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
45308909
NSR-2 20XR4
20
20
60
135
R4
¥
102,700
取扱い終了
返品不可
45308918
NSR-2 20XR5
20
20
60
135
R5
¥
103,600
取扱い終了
返品不可
45309033
NSR-2 16XR5
16
16
50
110
R5
¥
69,000
取扱い終了
返品不可
45309995
NSR-2 8XR2.5
8
8
24
70
R2.5
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
45310808
NSR-2 16XR4
16
16
50
110
R4
¥
68,200
取扱い終了
返品不可
45311544
NSR-2 16XR1.5
16
16
50
110
R1.5
¥
65,300
取扱い終了
返品不可
45312016
NSR-2 20XR1
20
20
60
135
R1
¥
98,200
取扱い終了
返品不可
45312734
NSR-2 16XR2.5
16
16
50
110
R2.5
¥
67,500
取扱い終了
返品不可
45312944
NSR-2 10XR2.5
10
10
30
80
R2.5
¥
21,100
取扱い終了
返品不可
45313249
NSR-2 20XR1.5
20
20
60
135
R1.5
¥
99,400
取扱い終了
返品不可
45313608
NSR-2 20XR2
20
20
60
135
R2
¥
100,700
取扱い終了
返品不可
45313723
NSR-2 10XR1.5
10
10
30
80
R1.5
¥
19,700
取扱い終了
返品不可
45313915
NSR-2 16XR1
16
16
50
110
R1
¥
63,900
取扱い終了
返品不可
45314737
NSR-2 20XR3
20
20
60
135
R3
¥
101,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください