NS(日進工具)
ロングネックエンドミル(深リブ用)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
ねじれ角(°)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45302995
NHR-2 3X12
45
2枚刃
3
6
4.5
超微粒子超硬合金
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45303187
NHR-2 3X8
45
2枚刃
3
6
4.5
超微粒子超硬合金
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45304858
NHR-2 3X20
60
2枚刃
3
6
4.5
超微粒子超硬合金
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307597
NHR-2 3X16
55
2枚刃
3
6
4.5
超微粒子超硬合金
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください