曜日別特売

ロングネックボールエンドミル

ロングネックボールエンドミル - NS(日進工具)

深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。

材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃ねじれ角(°)30内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
有効長l1(mm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45302943NHB-2 R0.6X81.2480.945
9,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303099NHB-2 R0.75X201.54201.155
8,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303345NHB-2 R0.4X60.8460.645
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303354NHB-2 R2X254625370
11,400
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303485NHB-2 R2X304630370
11,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303659NHB-2 R0.8X121.64121.245
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45304709NHB-2 R0.75X121.54121.145
8,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45305488NHB-2 R1X82481.545
7,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45305743NHB-2 R2.5X3056303.580
12,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306005NHB-2 R0.9X81.8481.345
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306014NHB-2 R2.5X3556353.580
12,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306188NHB-2 R0.6X121.24120.945
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306547NHB-2 R1X1224121.545
7,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306748NHB-2 R2.5X2556253.570
11,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306863NHB-2 R0.4X80.8480.645
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306879NHB-2 R3X5066506120
16,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307177NHB-2 R0.8X161.64161.250
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307186NHB-2 R1.5X2536252.565
10,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307353NHB-2 R0.7X161.4416150
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308123NHB-2 R0.9X201.84201.355
10,100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308385NHB-2 R0.8X81.6481.245
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308394NHB-2 R2X204620365
11,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309819NHB-2 R0.75X81.5481.145
8,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309986NHB-2 R1.5X1536152.560
10,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45310783NHB-2 R2.5X2056203.570
11,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311158NHB-2 R0.7X81.448145
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311377NHB-2 R3X306630680
13,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
45312208NHB-2 R0.7X121.4412145
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313486NHB-2 R0.5X1214120.7545
7,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313863NHB-2 R0.8X201.64201.255
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313879NHB-2 R0.9X121.84121.345
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313888NHB-2 R1X2024201.555
8,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45314159NHB-2 R0.75X161.54161.150
8,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45314563NHB-2 R0.9X161.84161.350
9,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307195NHB-2 R4X6088608130
19,400
取扱い終了
返品不可
45308866NHB-2 R5X5010105010100
22,200
取扱い終了
返品不可
45309907NHB-2 R5X7010107010150
24,000
取扱い終了
返品不可
45312716NHB-2 R4X408840890
17,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする