ムラキ
軸付砥石
内容量
1箱(10個)
全44種類を絞り込む
砥石径(Φmm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
10
13
16
19
粒度
選択してください
46(中目)
60(中目)
80(中目)
100(細目)
120(細目)
150(細目)
180(細目)
220(細目)
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
粒度
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
結合度
材質(シャンク)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45281496
TF1A0313WA
3
80(中目)
105000
P(硬)
ステンレススチール
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45283666
TF1A0613WA
6
60(中目)
72000
P(硬)
ステンレススチール
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
45284104
TF1A1313PA
13
60(中目)
36000
N(中)
ステンレススチール
¥
7,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45286405
TF1A0506PA
5
80(中目)
88000
P(硬)
ステンレススチール
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45286947
TF1A0206PA
2
220(細目)
105000
P(硬)
ステンレススチール
¥
6,920
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
45287139
TF5A1316WA
10
60(中目)
42000
P(硬)
ステンレススチール
¥
7,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45287604
TF14A1302PA
13
120(細目)
59000
P(硬)
ステンレススチール
¥
7,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45288733
TF1A1013PA
10
60(中目)
45600
N(中)
ステンレススチール
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45289214
TF3A0711WA
7
80(中目)
62400
P(硬)
ステンレススチール
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
45290158
TF1A0406WA
4
80(中目)
105000
P(硬)
ステンレススチール
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45290167
TF3A0711PA
7
80(中目)
62400
P(硬)
ステンレススチール
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45290903
TF1A0501PA
5
120(細目)
88000
P(硬)
ステンレススチール
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45291506
TF1A0513PA
5
60(中目)
88000
N(中)
ステンレススチール
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45291908
TF1A0313PA
3
80(中目)
105000
N(中)
ステンレススチール
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45291917
TF1A1013WA
10
60(中目)
45600
P(硬)
ステンレススチール
¥
3,870
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45292179
TF1A0501WA
5
120(細目)
88000
P(硬)
ステンレススチール
¥
5,380
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45292364
TF1A0506WA
5
80(中目)
88000
P(硬)
ステンレススチール
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45295374
TF8A0404PA
4
150(細目)
105000
P(硬)
ステンレススチール
¥
7,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45295627
TF1A0206WA
2
220(細目)
105000
P(硬)
ステンレススチール
¥
6,730
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45295977
TF14A1302WA
13
120(細目)
59000
P(硬)
ステンレススチール
¥
5,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45297273
TF1A0613PA
6
60(中目)
72000
N(中)
ステンレススチール
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45298183
TF8A0404WA
4
150(細目)
105000
P(硬)
ステンレススチール
¥
6,380
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45298384
TF5A1013WA
10
120(細目)
63800
P(硬)
ステンレススチール
¥
6,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45298969
TF1A0813PA
8
60(中目)
62400
N(中)
ステンレススチール
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45299678
TF1A0406PA
4
80(中目)
105000
P(硬)
ステンレススチール
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45300439
TF5A1013PA
13
120(細目)
63800
P(硬)
ステンレススチール
¥
7,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45301008
TF1A0413PA
4
80(中目)
105000
N(中)
ステンレススチール
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45301017
TF1A0413WA
4
80(中目)
105000
P(硬)
ステンレススチール
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45301026
TF1A0513WA
5
60(中目)
88000
P(硬)
ステンレススチール
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45301543
TF1A0813WA
8
60(中目)
62400
P(硬)
ステンレススチール
¥
3,870
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45301559
TF1A1313WA
13
60(中目)
45600
P(硬)
ステンレススチール
¥
3,870
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45301568
TF7A1325WA
13
60(中目)
32000
P(硬)
ステンレススチール
¥
6,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
45282153
TB1C1019QA
10
60(中目)
60000
R(硬)
スチール
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
45282853
TB1A0815RA
8
80(中目)
60000
R(硬)
スチール
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
45283919
TB1A0206RA
2
180(細目)
170000
T(極硬)
スチール
¥
1,760
取扱い終了
返品不可
45286789
TB1C1925QA
19
46(中目)
40000
Q(硬)
スチール
¥
1,760
取扱い終了
返品不可
45287778
TB1A0310RA
3
120(細目)
150000
T(極硬)
スチール
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
45287787
TB1C1625QA
16
46(中目)
50000
Q(硬)
スチール
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
45290894
TB1C0819QA
8
80(中目)
70000
R(硬)
スチール
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
45293983
TB1A1015RA
10
60(中目)
50000
R(硬)
スチール
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
45294884
TB1C1319QA
13
60(中目)
60000
R(硬)
スチール
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
45295785
TB1A0510RA
5
80(中目)
90000
R(硬)
スチール
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
45300983
TB1A0410RA
4
100(細目)
110000
T(極硬)
スチール
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
45300999
TB1A0612RA
6
80(中目)
80000
R(硬)
スチール
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください