曜日別特売

青バラバフ

青バラバフ - ヤナセ(柳瀬)

程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。
バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。

用途
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。
バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
外径(Φmm)250穴径(mm)25.4厚さ(mm)7材質綿布内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45320495ABB250X7X25.4
24,850
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする