銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター

銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター - NS(日進工具)

コーナーRが簡単に加工できます。

材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃刃形直刃内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径D(mm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
溝長(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45306048DIR R2.51.564510R2.5
10,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306565DIR R0.950.84455R0.95
7,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308507DIR R0.80.84455R0.8
7,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309329DIR R0.70.54455R0.7
7,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309478DIR R0.350.54453R0.35
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309697DIR R0.90.84455R0.9
7,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45310004DIR R0.650.54455R0.65
7,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45310074DIR R1.751.54458R1.75
8,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45312357DIR R0.750.54455R0.75
7,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45312743DIR R0.550.54455R0.55
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45312856DIR R1.250.84458R1.25
8,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45314588DIR R0.850.84455R0.85
7,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306224DIR R0.60.54455R0.6
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45305899DIR R3.52105512R3.5
11,400
取扱い終了
返品不可
45309155DIR R4.52126515R4.5
12,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45306224DIR R0.606580454DIR R0.6DIR R0.6 銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具) 06580454銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIRNS(日進工具)1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする