曜日別特売

銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル

銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル - NS(日進工具)
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃ねじれ角(°)25内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
有効長(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45302706DHB R1.5X253-64.5-60
11,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45305883DHB R0.5X61-41.5-50
10,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306215DHB R2.5X405-67.5-90
17,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306906DHB R2.5X205-67.5-60
17,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307213DHB R3X506-89-110
27,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308035DHB R0.75X101.5-42.25-50
10,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308577DHB R1X202-43-50
10,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308586DHB R1.5X353-64.5-80
11,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308927DHB R3X206-69-60
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309584DHB R3X306-89-90
27,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45310905DHB R2X40-4664090
14,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311273DHB R0.75X61.5-42.25-50
10,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311289DHB R2.5X305-67.5-70
17,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313626DHB R1X82-43-50
10,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313924DHB R2X304-66-70
14,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303117DHB R4X608-1012-120
25,300
取扱い終了
返品不可
45303363DHB R4X208-812-70
22,700
取扱い終了
返品不可
45305357DHB R5X5010-1215-120
37,900
取扱い終了
返品不可
45305768DB R612-1224-110
27,200
取扱い終了
返品不可
45307493DB R1.753.5-67-60
9,400
取扱い終了
返品不可
45307798DB R2.55-610-60
10,600
取扱い終了
返品不可
45308744DHB R6X8012-1618-160
86,800
取扱い終了
返品不可
45309313DB R48-816-90
14,600
取扱い終了
返品不可
45310065DHB R6X4012-1218-110
41,700
取扱い終了
返品不可
45311553DHB R5X3010-1015-90
25,300
取扱い終了
返品不可
45311569DB R1.252.5-65-60
8,100
取扱い終了
返品不可
45311919DHB R5X7010-1215-140
37,900
取扱い終了
返品不可
45312226DB R1020-2040-170
94,600
取扱い終了
返品不可
45313504DB R510-1020-100
17,800
取扱い終了
返品不可
45313739DHB R6X6012-1618-130
80,700
取扱い終了
返品不可
45314073DHB R4X408-1012-100
25,300
取扱い終了
返品不可
45314457DB R816-1632-150
60,900
取扱い終了
返品不可
45314913DB R12-64-60
8,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする