曜日別特売

無限コーティングC面取カッター

無限コーティングC面取カッター - NS(日進工具)

C面取りが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を向上。
3枚刃

材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング片角θ45°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45310878NSCV-M 4X45°44602
11,600
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
45304368NSCV-M 6X45°66703
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45304368NSCV-M 6X45°30092283NSCV-M 6X45画像準備中無限コーティング C面取りカッターNS(日進工具)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする