NS(日進工具)
無限テーパーエンドミル
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚刃
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
158
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径D(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45302855
MTE230 8X30
8
8
25
65
30′
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45302968
MTE230 0.9X2°
0.9
4
3
45
2°
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303004
MTE230 0.3X5°
0.3
4
1.2
45
5°
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303013
MTE230 0.7X20°
0.7
4
2
45
20°
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303205
MTE230 0.5X3°
0.5
4
2
45
3°
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303214
MTE230 3X2°
3
6
10
50
2°
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303223
MTE230 10X30
10
10
35
85
30´
¥
36,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303379
MTE230 0.7X30
0.7
4
2
45
30´
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303388
MTE230 0.7X2°
0.7
4
2
45
2°
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303397
MTE230 3X7°
3
6
10
50
7°
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303494
MTE230 0.2X3°
0.2
4
0.8
45
3°
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303503
MTE230 4X2°
4
6
15
50
2°
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303598
MTE230 1.5X10°
1.5
4
5
45
10°
¥
14,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303686
MTE230 0.6X20°
0.6
4
2
45
20°
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303765
MTE230 0.7X1°30
0.7
4
2
45
1°30´
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303774
MTE230 6X30
6
6
20
55
30′
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304115
MTE230 0.9X15°
0.9
4
3
45
15°
¥
19,800
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304307
MTE230 0.9X20°
0.9
4
3
45
20°
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304569
MTE230 2.5X1°30
2.5
4
8
45
1°30′
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304578
MTE230 2.5X10°
2.5
6
8
50
10°
¥
23,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305016
MTE230 0.3X30
0.3
4
1.2
45
30´
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305095
MTE230 5X20°
5
20
20
100
20°
¥
54,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305104
MTE230 6X3°
6
8
20
60
3°
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305226
MTE230 2.5X6°
2.5
4
8
50
6°
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305235
MTE230 3X1°30
3
6
10
50
1°30′
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305244
MTE230 3X6°
3
6
10
50
6°
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305366
MTE230 0.2X1°30
0.2
4
0.8
45
1°30´
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305375
MTE230 0.7X6°
0.7
4
2
45
6°
¥
16,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305384
MTE230 1X20°
1
6
4
50
20°
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305603
MTE230 1.5X1°
1.5
4
5
45
1°
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305619
MTE230 1.5X1°30
1.5
4
5
45
1°30′
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305786
MTE230 0.4X30
0.4
4
1.6
45
30´
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305795
MTE230 0.9X30
0.9
4
3
45
30′
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305804
MTE230 0.9X1°30
0.9
4
3
45
1°30′
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305813
MTE230 4X6°
4
6
15
55
6°
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305908
MTE230 0.6X7°
0.6
4
2
45
7°
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305917
MTE230 2X3°
2
4
6
45
3°
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306233
MTE230 0.2X2°
0.2
4
0.8
45
2°
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306337
MTE230 0.6X5°
0.6
4
2
45
5°
¥
12,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306346
MTE230 4X5°
4
6
15
55
5°
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306468
MTE230 0.8X7°
0.8
4
3
45
7°
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306477
MTE230 3X30
3
6
10
50
30′
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306486
MTE230 6X1°30
6
6
20
55
1°30′
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306574
MTE230 1.5X6°
1.5
4
5
45
6°
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306583
MTE230 2.5X15°
2.5
6
8
50
15°
¥
27,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306757
MTE230 1X1°30
1
4
4
45
1°30′
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306766
MTE230 1X6°
1
4
4
45
6°
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306775
MTE230 2.5X1°
2.5
4
8
45
1°
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306915
MTE230 0.4X1°30
0.4
4
1.6
45
1°30´
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306924
MTE230 0.6X6°
0.6
4
2
45
6°
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ