NS(日進工具)
無限リード25エンドミル
刃長は刃径の等倍で25°ネジレを採用。
剛性を高めた設計で、加工面のビビりと倒れを最小限に抑制。
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45309399
MX425 5
50
4枚刃
5
6
5
超微粒子超硬合金
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください