NS(日進工具)
無限ロングテーパーネックボールエンドミル
ねじれ角(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
197
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45302749
MRBTN230 R1X1°30'X12
60
2枚刃
4
2
超微粒子超硬合金
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45302758
MRBTNH230 R0.1X1°X2
50
2枚刃
4
0.15
超微粒子超硬合金
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45302767
MRBTNH230 R0.5X1°X20
70
2枚刃
4
0.75
超微粒子超硬合金
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45302898
MRBTNH230 R0.15X1°30'X3
50
2枚刃
4
0.2
超微粒子超硬合金
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45302907
MRBTNH230 R0.2X1°X6
50
2枚刃
4
0.3
超微粒子超硬合金
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303056
MRBTN230 R0.1X1°30'X2
50
2枚刃
4
0.2
超微粒子超硬合金
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303083
MRBTNH230 R0.15X2°X2
50
2枚刃
4
0.2
超微粒子超硬合金
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303153
MRBTNH230 R0.5X1°30'X25
70
2枚刃
4
0.75
超微粒子超硬合金
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303293
MRBTNH230 R1.5X1°30'X50
90
2枚刃
6
2.5
超微粒子超硬合金
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303415
MRBTNH230 R0.4X1°X8
60
2枚刃
4
0.6
超微粒子超硬合金
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303424
MRBTNH230 R1X1°X25
70
2枚刃
4
1.5
超微粒子超硬合金
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303476
MRBTNH230 R1.5X2°X15
70
2枚刃
6
2.5
超微粒子超硬合金
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303555
MRBTNH230 R0.5X1°X10
60
2枚刃
4
0.75
超微粒子超硬合金
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303625
MRBTNH230 R0.5X30'X30
70
2枚刃
4
0.75
超微粒子超硬合金
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303747
MRBTN230 R0.15X1°30'X2
50
2枚刃
4
0.3
超微粒子超硬合金
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303835
MRBTNH230 R0.3X1°X4
50
2枚刃
4
0.45
超微粒子超硬合金
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303844
MRBTNH230 R0.3X1°30'X6
50
2枚刃
4
0.45
超微粒子超硬合金
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303853
MRBTNH230 R1X2°X12
60
2枚刃
4
1.5
超微粒子超硬合金
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303869
MRBTNH230 R1X2°X30
70
2枚刃
6
1.5
超微粒子超硬合金
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303878
MRBTNH230 R1.5X1°X40
80
2枚刃
6
2.5
超微粒子超硬合金
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303984
MRBTNH230 R0.75X2°X20
70
2枚刃
4
1.1
超微粒子超硬合金
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304054
MRBTN230 R0.25X1°30'X3
50
2枚刃
4
0.5
超微粒子超硬合金
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304063
MRBTN230 R0.5X1°30'X6
60
2枚刃
4
1
超微粒子超硬合金
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304079
MRBTNH230 R0.5X1°30'X16
60
2枚刃
4
0.75
超微粒子超硬合金
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304088
MRBTNH230 R0.5X2°X20
70
2枚刃
4
0.75
超微粒子超硬合金
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304176
MRBTNH230 R0.1X30'X2
50
2枚刃
4
0.15
超微粒子超硬合金
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304185
MRBTNH230 R0.4X1°30'X8
60
2枚刃
4
0.6
超微粒子超硬合金
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304246
MRBTN230 R0.75X1°30'X10
60
2枚刃
4
1.5
超微粒子超硬合金
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304255
MRBTNH230 R0.2X2°X6
50
2枚刃
4
0.3
超微粒子超硬合金
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304264
MRBTNH230 R0.5X30'X12
60
2枚刃
4
0.75
超微粒子超硬合金
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304273
MRBTNH230 R1X1°30'X40
80
2枚刃
6
1.5
超微粒子超硬合金
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304343
MRBTN230 R1X1°30'X16
60
2枚刃
4
2
超微粒子超硬合金
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304377
MRBTNH230 R0.1X30'X1.5
50
2枚刃
4
0.15
超微粒子超硬合金
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304386
MRBTNH230 R0.3X2°X5
50
2枚刃
4
0.45
超微粒子超硬合金
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304395
MRBTNH230 R0.4X30'X8
60
2枚刃
4
0.6
超微粒子超硬合金
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304404
MRBTNH230 R0.75X1°30'X10
60
2枚刃
4
1.1
超微粒子超硬合金
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304413
MRBTNH230 R1X30'X20
70
2枚刃
4
1.5
超微粒子超硬合金
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304526
MRBTN230 R1.5X1°30'X20
70
2枚刃
6
3
超微粒子超硬合金
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304535
MRBTNH230 R0.75X1°X30
70
2枚刃
4
1.1
超微粒子超硬合金
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304648
MRBTNH230 R0.5X1°30'X12
60
2枚刃
4
0.75
超微粒子超硬合金
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304657
MRBTNH230 R1X1°30'X25
70
2枚刃
4
1.5
超微粒子超硬合金
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304666
MRBTNH230 R1.5X1°X20
70
2枚刃
6
2.5
超微粒子超硬合金
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304806
MRBTNH230 R1.5X30'X25
70
2枚刃
6
2.5
超微粒子超硬合金
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304919
MRBTN230 R1X1°30'X30
70
2枚刃
6
2
超微粒子超硬合金
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304973
MRBTNH230 R1X1°30'X50
90
2枚刃
6
1.5
超微粒子超硬合金
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304989
MRBTNH230 R1.5X30'X20
70
2枚刃
6
2.5
超微粒子超硬合金
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305059
MRBTNH230 R0.15X1°30'X2
50
2枚刃
4
0.2
超微粒子超硬合金
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305068
MRBTNH230 R0.2X30'X6
50
2枚刃
4
0.3
超微粒子超硬合金
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305156
MRBTN230 R1.5X1°30'X30
70
2枚刃
6
3
超微粒子超硬合金
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305165
MRBTNH230 R0.15X1°X2
50
2枚刃
4
0.2
超微粒子超硬合金
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ