曜日別特売

CRUGEN HP71&プレシャスアストM2 タイヤホイールセット

CRUGEN HP71&プレシャスアストM2 タイヤホイールセット - クムホ&ホットスタッフ

ホイール詳細
「アスト」はドイツ語で「枝」を意味する。
自然の造形美をモチーフにしたスポークは2本が1組となり、シャープでスポーティを生み出した。
※15インチ(4.5J)、16インチ(5.0J)は旧型三菱自動車のハブ高(30mm)をクリアしていません(装着不可)
※15インチ(4.5J)、16インチ(5.0J)はソリオ(MA15系)・デリカD2に装着不可
タイヤ詳細
上質な社内空間を提供するプレミアムSUV用タイヤ。フルサイズミニバンにも対応した高次元のコンフォート性能。しっかり感のある走りを提供。偏摩耗を抑制しライフ性能を向上。洗練されたサイドデザイン。SUVからミニバンまでカバーする優れた総合性能。

セット内容
タイヤ1本+ホイール1本
本数
1本
商品タイプ
タイヤ+ホイール
適合ボディタイプ
ミニバン、SUV/4×4
内容量
1セット
64件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
色
ホイール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45404057225/60R17&17x6.5J+45 100x4穴225/60R17ブラックリムポリッシュ17×6.5J+45 100×4穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404066225/60R17&17x6.5J+45 100x4穴225/60R17ブラックポリッシュ17×6.5J+45 100×4穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404075225/60R17&17x6.5J+53 114.3x5穴225/60R17ブラックリムポリッシュ17×6.5J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404084225/60R17&17x6.5J+53 114.3x5穴225/60R17ブラックポリッシュ17×6.5J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404093225/60R17&17x7J+48 100x5穴225/60R17ブラックリムポリッシュ17×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404109225/60R17&17x7J+48 100x5穴225/60R17ブラックポリッシュ17×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404118225/60R17&17x7J+48 114.3x5穴225/60R17ブラックリムポリッシュ17×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404127225/60R17&17x7J+48 114.3x5穴225/60R17ブラックポリッシュ17×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405396225/65R17&17x6.5J+45 100x4穴225/65R17ブラックリムポリッシュ17×6.5J+45 100×4穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405405225/65R17&17x6.5J+45 100x4穴225/65R17ブラックポリッシュ17×6.5J+45 100×4穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405414225/65R17&17x6.5J+53 114.3x5穴225/65R17ブラックリムポリッシュ17×6.5J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405423225/65R17&17x6.5J+53 114.3x5穴225/65R17ブラックポリッシュ17×6.5J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405439225/65R17&17x7J+48 100x5穴225/65R17ブラックリムポリッシュ17×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405448225/65R17&17x7J+48 100x5穴225/65R17ブラックポリッシュ17×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405457225/65R17&17x7J+48 114.3x5穴225/65R17ブラックリムポリッシュ17×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405466225/65R17&17x7J+48 114.3x5穴225/65R17ブラックポリッシュ17×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426003235/55R18&18x7J+48 100x5穴235/55R18ブラックリムポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426019235/55R18&18x7J+48 100x5穴235/55R18ブラックポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426028235/55R18&18x7J+48 114.3x5穴235/55R18ブラックリムポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426037235/55R18&18x7J+48 114.3x5穴235/55R18ブラックポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426046235/55R18&18x7J+53 114.3x5穴235/55R18ブラックリムポリッシュ18×7J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426055235/55R18&18x7J+53 114.3x5穴235/55R18ブラックポリッシュ18×7J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426064235/55R18&18x8J+42 114.3x5穴235/55R18ブラックリムポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426073235/55R18&18x8J+42 114.3x5穴235/55R18ブラックポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427367225/55R18&18x7J+48 100x5穴225/55R18ブラックリムポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427376225/55R18&18x7J+48 100x5穴225/55R18ブラックポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427385225/55R18&18x7J+48 114.3x5穴225/55R18ブラックリムポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427394225/55R18&18x7J+48 114.3x5穴225/55R18ブラックポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427403225/55R18&18x7J+53 114.3x5穴225/55R18ブラックリムポリッシュ18×7J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427419225/55R18&18x7J+53 114.3x5穴225/55R18ブラックポリッシュ18×7J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427428225/55R18&18x8J+42 114.3x5穴225/55R18ブラックリムポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427437225/55R18&18x8J+42 114.3x5穴225/55R18ブラックポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428724265/60R18&18x7J+48 100x5穴265/60R18ブラックリムポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428733265/60R18&18x7J+48 100x5穴265/60R18ブラックポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428749265/60R18&18x7J+48 114.3x5穴265/60R18ブラックリムポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428758265/60R18&18x7J+48 114.3x5穴265/60R18ブラックポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428767265/60R18&18x7J+53 114.3x5穴265/60R18ブラックリムポリッシュ18×7J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428776265/60R18&18x7J+53 114.3x5穴265/60R18ブラックポリッシュ18×7J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428785265/60R18&18x8J+42 114.3x5穴265/60R18ブラックリムポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428794265/60R18&18x8J+42 114.3x5穴265/60R18ブラックポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430088225/60R18&18x7J+48 100x5穴225/60R18ブラックリムポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430097225/60R18&18x7J+48 100x5穴225/60R18ブラックポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430106225/60R18&18x7J+48 114.3x5穴225/60R18ブラックリムポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430115225/60R18&18x7J+48 114.3x5穴225/60R18ブラックポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430124225/60R18&18x7J+53 114.3x5穴225/60R18ブラックリムポリッシュ18×7J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430133225/60R18&18x7J+53 114.3x5穴225/60R18ブラックポリッシュ18×7J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430149225/60R18&18x8J+42 114.3x5穴225/60R18ブラックリムポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430158225/60R18&18x8J+42 114.3x5穴225/60R18ブラックポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45443169235/50R19&19x7.5J+48 100x5穴235/50R19ブラックリムポリッシュ19×7.5J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45443178235/50R19&19x7.5J+48 100x5穴235/50R19ブラックポリッシュ19×7.5J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする