曜日別特売

CRUGEN HP71&プレシャスアストM1 タイヤホイールセット

CRUGEN HP71&プレシャスアストM1 タイヤホイールセット - クムホ&ホットスタッフ

ホイール詳細
「アスト」はドイツ語で「枝」を意味する。
自然の造形美をモチーフにしたスポークは4本が1組となり、
センターへ伸びやかな弧を描き、シンメトリーな美しさと躍動感を生み出した。
※14インチ、15インチ(4.5J)、16インチ(5.0J)は旧型三菱自動車のハブ高(30mm)をクリアしていません(装着不可)
※14インチ、15インチ(4.5J)はソリオ(MA15系)・デリカD2に装着不可
※15インチ(5.5J)はカローラフィールダー 140系に装着不可
タイヤ詳細
上質な社内空間を提供するプレミアムSUV用タイヤ。フルサイズミニバンにも対応した高次元のコンフォート性能。しっかり感のある走りを提供。偏摩耗を抑制しライフ性能を向上。洗練されたサイドデザイン。SUVからミニバンまでカバーする優れた総合性能。

セット内容
タイヤ1本+ホイール1本
本数
1本
商品タイプ
タイヤ+ホイール
適合ボディタイプ
ミニバン、SUV/4×4
内容量
1セット
40件中 1~40件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
色
ホイール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45404136225/60R17&17x6.5J+53 114.3x5穴225/60R17ブラックリムポリッシュ17×6.5J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404145225/60R17&17x6.5J+53 114.3x5穴225/60R17メタリックブラックポリッシュ17×6.5J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404154225/60R17&17x7J+50 100x5穴225/60R17ブラックリムポリッシュ17×7J+50 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404163225/60R17&17x7J+50 100x5穴225/60R17メタリックブラックポリッシュ17×7J+50 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404179225/60R17&17x7J+48 114.3x5穴225/60R17ブラックリムポリッシュ17×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404188225/60R17&17x7J+48 114.3x5穴225/60R17メタリックブラックポリッシュ17×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405475225/65R17&17x6.5J+53 114.3x5穴225/65R17ブラックリムポリッシュ17×6.5J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405484225/65R17&17x6.5J+53 114.3x5穴225/65R17メタリックブラックポリッシュ17×6.5J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405493225/65R17&17x7J+50 100x5穴225/65R17ブラックリムポリッシュ17×7J+50 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405509225/65R17&17x7J+50 100x5穴225/65R17メタリックブラックポリッシュ17×7J+50 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405518225/65R17&17x7J+48 114.3x5穴225/65R17ブラックリムポリッシュ17×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45405527225/65R17&17x7J+48 114.3x5穴225/65R17メタリックブラックポリッシュ17×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426089235/55R18&18x7J+48 114.3x5穴235/55R18ブラックリムポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426098235/55R18&18x7J+48 114.3x5穴235/55R18メタリックブラックポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426107235/55R18&18x7J+55 114.3x5穴235/55R18ブラックリムポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426116235/55R18&18x7J+55 114.3x5穴235/55R18メタリックブラックポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426125235/55R18&18x8J+42 114.3x5穴235/55R18ブラックリムポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426134235/55R18&18x8J+42 114.3x5穴235/55R18メタリックブラックポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427446225/55R18&18x7J+48 114.3x5穴225/55R18ブラックリムポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427455225/55R18&18x7J+48 114.3x5穴225/55R18メタリックブラックポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427464225/55R18&18x7J+55 114.3x5穴225/55R18ブラックリムポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427473225/55R18&18x7J+55 114.3x5穴225/55R18メタリックブラックポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427489225/55R18&18x8J+42 114.3x5穴225/55R18ブラックリムポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427498225/55R18&18x8J+42 114.3x5穴225/55R18メタリックブラックポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428803265/60R18&18x7J+48 114.3x5穴265/60R18ブラックリムポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428819265/60R18&18x7J+48 114.3x5穴265/60R18メタリックブラックポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428828265/60R18&18x7J+55 114.3x5穴265/60R18ブラックリムポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428837265/60R18&18x7J+55 114.3x5穴265/60R18メタリックブラックポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428846265/60R18&18x8J+42 114.3x5穴265/60R18ブラックリムポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428855265/60R18&18x8J+42 114.3x5穴265/60R18メタリックブラックポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430167225/60R18&18x7J+48 114.3x5穴225/60R18ブラックリムポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430176225/60R18&18x7J+48 114.3x5穴225/60R18メタリックブラックポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430185225/60R18&18x7J+55 114.3x5穴225/60R18ブラックリムポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430194225/60R18&18x7J+55 114.3x5穴225/60R18メタリックブラックポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430203225/60R18&18x8J+42 114.3x5穴225/60R18ブラックリムポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430219225/60R18&18x8J+42 114.3x5穴225/60R18メタリックブラックポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45443248235/50R19&19x8J+43 114.3x5穴235/50R19ブラックリムポリッシュ19×8J+43 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45443257235/50R19&19x8J+43 114.3x5穴235/50R19メタリックブラックポリッシュ19×8J+43 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45443659225/55R19&19x8J+43 114.3x5穴225/55R19ブラックリムポリッシュ19×8J+43 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45443668225/55R19&19x8J+43 114.3x5穴225/55R19メタリックブラックポリッシュ19×8J+43 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする