CRUGEN HP71&クロススピード プレミアムー6ライト タイヤホイールセット
ホイール詳細
伸びやかなで細身のデュアル6スポークが走りの躍動感を生み出した軽量ホイール。
※17インチ(7.0)はインプレッサGDB/GRB・レガシィブレンボ装着車取り付け不可
タイヤ詳細
上質な社内空間を提供するプレミアムSUV用タイヤ。フルサイズミニバンにも対応した高次元のコンフォート性能。しっかり感のある走りを提供。偏摩耗を抑制しライフ性能を向上。洗練されたサイドデザイン。SUVからミニバンまでカバーする優れた総合性能。
- セット内容
- タイヤ1本+ホイール1本
- 色
- ブラック・リムポリッシュ
- 本数
- 1本
- 商品タイプ
- タイヤ+ホイール
- 適合ボディタイプ
- ミニバン、SUV/4×4
- 内容量
- 1セット
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥72,588¥65,989
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥88,823¥80,748
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 175/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥122,352¥111,229
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 175/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥128,236¥116,578
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥95,678¥86,980
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥94,942¥86,311
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥120,000¥109,091
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setNEXEN税込¥68,353¥62,139
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setNEXEN税込¥82,353¥74,866
【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥120,000¥109,091
【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setNEXEN税込¥82,353¥74,866
【プリウス50系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥94,942¥86,311カテゴリ








