曜日別特売

CRUGEN HP71&ラフィット LW-04 タイヤホイールセット

CRUGEN HP71&ラフィット LW-04 タイヤホイールセット - クムホ&ホットスタッフ

ホイール詳細
5本スポークホイール ブラック&マシニングポリッシュカラー
※15インチ(4.5J)は旧型三菱自動車のハブ高(30mm)をクリアしていません(装着不可)
タイヤ詳細
上質な社内空間を提供するプレミアムSUV用タイヤ。フルサイズミニバンにも対応した高次元のコンフォート性能。しっかり感のある走りを提供。偏摩耗を抑制しライフ性能を向上。洗練されたサイドデザイン。SUVからミニバンまでカバーする優れた総合性能。

セット内容
タイヤ1本+ホイール1本
色
ブラック&マシニングポリッシュ
本数
1本
商品タイプ
タイヤ+ホイール
適合ボディタイプ
ミニバン、SUV/4×4
内容量
1セット
26件中 1~26件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
ホイール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45404748225/60R17&17x6.5J+45 100x4穴225/60R1717×6.5J+45 100×4穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404757225/60R17&17x6.5J+53 114.3x5穴225/60R1717×6.5J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404766225/60R17&17x7J+48 100x5穴225/60R1717×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404775225/60R17&17x7J+38 114.3x5穴225/60R1717×7J+38 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45404784225/60R17&17x7J+48 114.3x5穴225/60R1717×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45406087225/65R17&17x6.5J+45 100x4穴225/65R1717×6.5J+45 100×4穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45406096225/65R17&17x6.5J+53 114.3x5穴225/65R1717×6.5J+53 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45406105225/65R17&17x7J+48 100x5穴225/65R1717×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45406114225/65R17&17x7J+38 114.3x5穴225/65R1717×7J+38 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45406123225/65R17&17x7J+48 114.3x5穴225/65R1717×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426834235/55R18&18x7J+48 100x5穴235/55R1818×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426843235/55R18&18x7J+48 114.3x5穴235/55R1818×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426859235/55R18&18x7J+55 114.3x5穴235/55R1818×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45426868235/55R18&18x8J+42 114.3x5穴235/55R1818×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428198225/55R18&18x7J+48 100x5穴225/55R1818×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428207225/55R18&18x7J+48 114.3x5穴225/55R1818×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428216225/55R18&18x7J+55 114.3x5穴225/55R1818×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428225225/55R18&18x8J+42 114.3x5穴225/55R1818×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429555265/60R18&18x7J+48 100x5穴265/60R1818×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429564265/60R18&18x7J+48 114.3x5穴265/60R1818×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429573265/60R18&18x7J+55 114.3x5穴265/60R1818×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429589265/60R18&18x8J+42 114.3x5穴265/60R1818×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430919225/60R18&18x7J+48 100x5穴225/60R1818×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430928225/60R18&18x7J+48 114.3x5穴225/60R1818×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430937225/60R18&18x7J+55 114.3x5穴225/60R1818×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45430946225/60R18&18x8J+42 114.3x5穴225/60R1818×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする