480W・屋内施設向アレイスピーカー WS-LA232

480W・屋内施設向アレイスピーカー WS-LA232 - Panasonic(パナソニック)

屋内施設向けのアレイ方式スピーカーシステムです。
複数個のスピーカーを縦方向に配列することで、垂直方向の指向性を制御できます。
残響音を抑制し、明瞭度の高い音質を実現。また、距離による音の減衰を低減します。
設置場所が高くても、スピーカー音軸が拡声エリアに向くようにできる、新開発の弓形エンクロージャーを採用。
ウェイ方式により、スピーチ拡声から音楽再生まで対応します。
外的衝撃に強い防球モデルのスピーカーです。

付属品取扱説明書1冊、保証書1式、M10 ボルト、ばね座金、吊り金具、平座金、落下防止ワイヤ質量(kg)約24形式アレイ方式 2ウェイバスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)クロスオーバー:2000仕上エンクロージャー:木製 ブルーブラック塗装(マンセル 5PB2/2近似色)、前面パネル:パンチングネット ブルーブラック塗装(マンセル5PB2/2近似色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×1303×255周波数特性80Hz~16000Hz(-10dB)入力インピーダンス(Ω)8入力端子コネクター×2、推奨プラグ:NL4FX、NL2FX(ノイトリック株式会社)音圧レベル(dB)出力:96(1m1W)スピーカー低音用:12cmコーンスピーカー×8個、高音用:31mmドームスピーカー×32個指向角(°)水平:120度、垂直:30度(低音:50度)、音軸は下方に9度許容入力240 W(RMS)高さ(m)設置推奨:4~6内容量1個
注意
※アンカー1本あたりの最低引抜強度は、1.8 kN(180 kgf)を確認してください。(設置上)
※建築基材部の強度はアンカー1 本あたりの最低引抜強度の5倍以上を確保してください。(設置上)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45327897WS-LA232
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする