ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。
色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。
アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。
フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。
実消費電力は25w(ワット)。



使用1年半程でローライトが、その3日後次いでハイライトが点かなくなりました。
季節的には暑い時期を過ぎていたのですが、、。
LEDライトは消耗品だと思いました。
アドレス125に取り付けました。
フランジの取り外し、取り付けに
少し迷いましたが加工も必要なく
装着できました。とても明るくなりました。
取り付け後1年3か月でLoがダメに…保証切れたら、LEDも切れた
ホンダDIO110に取り付け、ポジションランプが6500Kなので6700Kに変更、とてもいい状態になりました。
保安部品なのでプライベートブランドは不安ですが、専門メーカーなので安心できます。
コスパの良い商品ですね。