曜日別特売

スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準

スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545324922030.00030.4
420
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545325822030.00040.8
370
339
373(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545326722030.00050.9
370
339
373(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545327622030.00061
370
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
4545328522030.00081.5
475
449
494(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545329422030.00102
524
499
549(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545330322030.00122.5
704
659
725(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545331922030.00163.5
1,018
949
1,044(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545332822030.00204.5
1,457
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545333722030.00245.5
2,286
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする