曜日別特売

スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強

スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545334622030.00450.9
395
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545335522030.00461
395
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545336422030.00481.5
514
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545337322030.00502
549
509
560(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545338922030.00522.5
759
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545339822030.00563.5
1,063
969
1,066(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545340722030.00604.5
1,587
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545341622030.00645.5
2,376
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする