曜日別特売

スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強

スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545351322030.014622152.73
455
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545352922030.014824.2183.84
584
499
549(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545353822030.01502.58.5234.55
664
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545354722030.01523.513266.26
874
729
802(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545355622030.01564.532338.58
1,253
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545356522030.01606.567431010
1,882
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545357422030.01648106481312
2,884
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする