Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45453583
22030.0203
0.4
¥
944
¥
869
¥
956
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453599
22030.0204
0.8
¥
864
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453608
22030.0205
0.9
¥
864
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453617
22030.0206
1
¥
864
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
45453626
22030.0208
1.5
¥
944
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453635
22030.0210
2
¥
1,108
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453644
22030.0212
2.5
¥
1,457
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453653
22030.0216
3.5
¥
2,301
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453669
22030.0220
4.5
¥
2,865
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453678
22030.0224
5.5
¥
4,751
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください