曜日別特売

スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強

スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545368722030.02450.9
934
859
945(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545369622030.02461
934
859
945(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545370522030.02481.5
1,023
959
1,055(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545371422030.02502
1,173
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545372322030.02522.5
1,587
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545373922030.02563.5
2,386
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545374822030.02604.5
3,074
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545375722030.02645.5
4,975
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする