Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45453766
22030.0304
1.5
0.7
12
1.8
2
¥
934
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453775
22030.0305
2
1.2
14
2.4
2.5
¥
934
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453784
22030.0306
2
2.1
15
2.7
3
¥
934
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453793
22030.0308
2
4.2
18
3.8
4
¥
1,078
¥
919
¥
1,011
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453809
22030.0310
2.5
8.6
23
4.5
5
¥
1,223
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453818
22030.0312
3.5
13
26
6.2
6
¥
1,607
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453827
22030.0316
4.5
32
33
8.5
8
¥
2,465
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453836
22030.0320
6.5
67
43
10
10
¥
3,229
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453845
22030.0324
8
104
48
13
12
¥
5,125
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください