Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45453854
22030.0346
2
1.9
15
2.7
3
¥
978
¥
819
¥
901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453863
22030.0348
2
4.4
18
3.8
4
¥
1,123
¥
939
¥
1,033
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453879
22030.0350
2.5
8.6
23
4.5
5
¥
1,268
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453888
22030.0352
3.5
14
26
6.2
6
¥
1,702
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453897
22030.0356
4.5
32
33
8.5
8
¥
2,605
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453906
22030.0360
6.5
68
43
10
10
¥
3,324
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45453915
22030.0364
8
105
48
13
12
¥
5,245
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください