Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)
-30~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45454046
22031.0005
0.5
¥
884
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45454055
22031.0006
0.7
¥
949
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45454064
22031.0008
0.95
¥
1,048
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45454073
22031.0010
1.4
¥
1,118
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45454089
22031.0012
2.5
¥
1,587
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45454098
22031.0016
3.1
¥
2,081
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください