Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)
-30~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45454168
22031.0205
0.5
¥
1,438
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45454177
22031.0206
0.7
¥
1,487
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45454186
22031.0208
0.95
¥
1,842
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45454195
22031.0210
1.4
¥
2,470
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45454204
22031.0212
2.5
¥
2,889
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45454213
22031.0216
3.1
¥
3,683
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください