Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:ステンレス鋼
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
温度範囲(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45454283
22040.0006
0.9
¥
195
¥
179
¥
197
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454299
22040.0008
1.5
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454308
22040.0010
1.9
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください