Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:プラスティック
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白
温度範囲(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45454317
22040.0406
0.9
¥
225
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454326
22040.0408
1.5
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454335
22040.0410
1.9
¥
310
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください