Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
0.4
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3.5
4.5
5.5
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45454344
22050.0003
0.4
¥
205
¥
199
¥
219
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454353
22050.0004
0.8
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454369
22050.0005
0.9
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454378
22050.0006
1
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454387
22050.0008
1.5
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45454396
22050.0010
2
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454405
22050.0012
2.5
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454414
22050.0016
3.5
¥
629
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454423
22050.0020
4.5
¥
988
¥
899
¥
989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454439
22050.0024
5.5
¥
1,642
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください