曜日別特売

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545444822050.01041.50.491.80.6
250
229
252(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545445722050.010521.1122.40.8
245
239
263(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545446622050.010621.8142.71
235
229
252(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545447522050.010823.7163.81.2
265
249
274(税込)
10日以内出荷
返品不可
4545448422050.01102.57.1194.51.5
305
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
4545449322050.01123.511226.22
460
439
483(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545450922050.01164.523248.52
744
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545451822050.01206.54630102.5
1,283
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545452722050.012487334133
2,021
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする