Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45454536
22050.0205
0.9
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454545
22050.0206
1
¥
185
¥
179
¥
197
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454554
22050.0208
1.5
¥
265
¥
259
¥
285
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454563
22050.0210
2
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454579
22050.0212
2.5
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454588
22050.0216
3.5
¥
669
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454597
22050.0220
4.5
¥
1,113
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454606
22050.0224
5.5
¥
1,737
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください